Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222-E (FALTA TORNILLO, 500 HP 460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222-E (FALTA TORNILLO, 500 HP 460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)

1996 Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom 250VLD. Modelo: 250VLD. Velocidad máxima: 3600. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Vi variable: 2,6 a 5,8. Desplazamiento: 1.670 cfm. Separador de aceite Mycom: Número de serie: RV 1629. Número de junta nacional: 1597. Año de construcción: 1996. MAWP: 300 psi a 650 °F. MDMT: -20 °F a 300 psi. Grosor de la cabeza: 0,394. Espesor de la carcasa: 0,375. Margen de corrosión: 0. Dimensiones del separador de aceite: pared recta de 11 pies 11 pulgadas x 2 pies 10 pulgadas de diámetro. Bomba vikinga. Modelo y número de serie no disponibles. Motor Baldor: 5 Hp, 1160 Rpm, 208-230/460 V, 17-15.8/7.9 A, 60 Hz, Trifásico. Entradas/salidas: (1) diámetro de brida exterior de 1 pie 1 pulg. con (12) orificios de montaje de 7/8 pulg. (1) Brida exterior de 1 pie y 5 pulgadas de diámetro. con (12) orificios de montaje de ¾ pulg. (1) ¾ pulg. FNPT. Dimensiones totales: 14 pies 8 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 7 pies 7 pulgadas de alto.

Las unidades no tienen compresor ni motor de tornillo.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RCJF1520.22a
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: 250VLD
  • Número de serie: 2515114
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: Mycom
  • Modelo de paquete: 250VLD
  • Paquete SN: 2515114
  • Orden del paquete: SU650
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? No
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 250VLD
  • Compresor SN: 2515114
  • VI Fijo/Variable: 5.8
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 1597

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1160
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 17-15.8/7.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 176
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 91

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1996
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222-E (FALTA TORNILLO, 500 HP 460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente