




















































Agotado
vendido recientemente
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 222 (Frick TDSH233L, 500 HP 460 V, micro panel de control)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick: N.° de modelo de unidad: RWB II 222, N.° de serie de unidad: S0296LFMPTHAA3, Orden de venta de Frick: 280642-01, Refrigerante: R717, Velocidad máxima Rpm: 3600. Compresor de tornillo desnudo rotativo Frick: Modelo: TDSH233L, N.° de serie : 1395F, Refrigerante: NH3/R22, Velocidad máxima Rpm: 4500, Presión de diseño: 363 PSIG, Año de fabricación: 1990. Separador de aceite Frick certificado: Junta Nacional: 103933. Cámara de carcasa: MAWP: 300 PSI @ 200 F. MDMT: -20 °F a 10,2 psi. Año de construcción: 1992. Motor de inducción trifásico Toshiba Premium Efficiency: HP: 500, tipo: TKKH, voltios: 460, RPM: 3570, Hz: 60, amperaje: 528, estructura: 507USS. Panel de control Frick RWB II Plus.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: YTAB02
- Fabricante: Frick
- Modelo: RWB II 222
- Número de serie: S0296LFMPTHAA3
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RWB II 222
- Paquete SN: S0296LFMPTHAA3
- Orden del paquete: 280642-01
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: TDSH233L
- Compresor SN: 1395F
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
- Año de fabricación del compresor: 1990
- Horas de funcionamiento del compresor: 76,648.1
- Relación de volumen del compresor: 22-50
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 103933
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 7728
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Toshiba
- Caballos de fuerza del motor (HP): 500
- RPM del motor: 3,570
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 528
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 507USS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 216
- Ancho (pulgadas): 28
- Altura (pulgadas): 120
- Peso libras): 8,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!