Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II-399H (Frick TDSH283L, 1000 HP 2300/4160 V, panel de control Frick Micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II-399H (Frick TDSH283L, 1000 HP 2300/4160 V, panel de control Frick Micro)

Compresor de tornillo FRICK Orden de venta: 21122723000 Modelo: RWB II-399H Número de serie S0265SFMPTHAA03 Separador: N/B #137111 Termosifón: N/B #136976. Relación de volumen: 2.2/5.0, MOTOR TECO 1000 HP, BHP 926.2, Marco 5810S, TIPO: ASHA-FM001, 2300/4160 VOLTIOS 3 FASES 60 HZ., AMPERIOS: 213 / 118, NEMA DISEÑO B, COJINETES: 6314C3/6314C3, RPM: 3565, Fusibles A480R12R-1. Horas: 38,873 Después de que Seaboard Foods construyera su nueva sala de máquinas, compramos toda la sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU. Incluye un Micro Panel HD actualizado. El compresor de tornillo desnudo produce un ruido de golpeteo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SBOD19.30
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB II-399H
  • Número de serie: S0265SFMPTHAA03
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB II-399H
  • Paquete SN: S0265SFMPTHAA03
  • Orden del paquete: 21122723000
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 390

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH283L
  • Compresor SN: 1522H
  • Horas de funcionamiento del compresor: 38873
  • Relación de volumen del compresor: 2.2/5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 137111
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 136976

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: HD Micropanel

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: TECO Electric and Machinery Co.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1000
  • RPM del motor: 3565
  • Voltaje del motor: 2300/4160
  • Amperios de motor: 213 / 118
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 5810S

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 198
  • Ancho (pulgadas): 80
  • Altura (pulgadas): 105
  • Peso libras): 15,500

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Pork Processing Plant
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II-399H (Frick TDSH283L, 1000 HP 2300/4160 V, panel de control Frick Micro)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente