














































Cotizando activamente
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-60-E (Frick TDSH163S, 150 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo: RWB II 60 E, Número de serie: 0448SFMPTHAA03, Orden de venta de Frick: 2S779801000, Refrigerante: R-717, Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor desnudo de tornillo rotativo Frick - Modelo/Serie: TDSH163S1640A, Refrigerante: R717, Relación de volumen: 2,2/5,0, Velocidad máxima RPM: 4500, Presión de diseño: 350 PSIG, Año de MFR: 1998. Separador Frick - Junta Nacional: 136861. Carcasa Cámara - Permitido máximo. Presión de trabajo: 300 PSI a 200 F, temperatura mínima del metal de diseño: -20 F a 300 PSI. Año de construcción: 1997. Panel de control Frick Quantum - Panel de control industrial Gabinete No: 535438. Voltios - Controles: 115AC. Amperios - Control: 5, Fase: 1, Hercios: 50/60. Código de identificación: cuántico. Motor de alta eficiencia Ram Industries - Serie: 7008273-01-AA-R, HP: 150, Marco: 405TS, RPM: 3540, SF: 1.15, Voltios: 230/460, Amperios: 348/174, PH: 3, HZ: 60, Deber: CONT.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: NSF21.04
- Fabricante: Frick
- Modelo: RWB-II-60-E
- Número de serie: 0448SFMPIHAA03
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RWB-II-60-E
- Paquete SN: 0448SFMPIHAA03
- Orden del paquete: 26779801000
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: TDSH163S
- Compresor SN: 1640A
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 1,998
- Horas de funcionamiento del compresor: 14,920.5
- VI Fijo/Variable: Variable
- Relación de volumen del compresor: 2.2/5.0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 136861
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Frick
- Descripción del micropanel de control: Frick Quantum Control Panel - Industrial Control Panel Enclosure No: 535438. Volts - Controls: 115AC. Amps - Control: 5, Phase: 1, Hertz:50/60. ID Code: Quantum.
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 150
- RPM del motor: 3,540
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 348/174
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 405TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 149
- Ancho (pulgadas): 51
- Altura (pulgadas): 93
- Peso libras): 7,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1998
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!