




























































O
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-60 (Frick TDSH163S, 200 HP 460 V, panel de micro control Johnson Controls)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 60 - Número de modelo de unidad: RWB-II-60, Número de serie de unidad: S0329MFMDT0AA7, Orden de venta de Frick: 292921, Refrigerante: R22, Máx. Velocidad RPM: 3600, Presión máxima de diseño (PSIG): 300. Compresor de tornillo desnudo giratorio Frick - Número de modelo: TDSH-163S, Número de pieza: 692108, Número de serie: 10242B02680467Z, Velocidad máxima del controlador: 4500 RPM, Presión máxima permitida: 400 PSIG , 27 BARG. Montado en EE.UU. Motor eléctrico Siemens - Número de pedido: 3-5100-LR09600-1, Tipo: R6ZESD, HP: 200, AMPS: 217, RPM: 3579, Servicio: CONT, Voltios: 460, Marco: 447TS, Hz: 60, 40 C AMB . Separador de aceite Frick - Junta Nacional: 111079. Cámara Shell - 300/-15 PSI @ 300 F. Máx. Permitir. Presión laboral. Mín. Temperatura del metal de diseño: -20 F a 300 PSI. Panel de control York HD Quantum - N.º de pedido de venta: 301366701-20, N.° de dibujo del panel: 649D6402, N.° de dibujo de cableado: 649D6402, Cableado por: 4172, Publicado por: 2048, Tipo de panel: 4, Fecha: 1-11-18. Orden de producción: 5012713864, Material: US24301366701000120, Descripción: Panel de actualización Quantum HD, Número de serie: 10241M85708925.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: YTA02
- Fabricante: Frick
- Modelo: RWB-II-60
- Número de serie: S0329MFMDT0AA7
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RWB-II-60
- Paquete SN: S0329MFMDT0AA7
- Orden del paquete: 292921
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: TDSH163S
- Compresor SN: 10242B02680467Z
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
- Horas de funcionamiento del compresor: 13,455
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 111079
- Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Johnson Controls
- Descripción del micropanel de control: York HD Quantum Control Panel - Sales Order NO: 301366701-20, Panel Drawing No: 649D6402, Wiring Drawing No: 649D6402, Wired By: 4172, Released By: 2048, Panel Type: 4, Date: 11-1-18. Production Order: 5012713864, Material: US24301366701000120, Description: Quantum HD Retrofit Panel, Serial No: 10241M85708925.
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: SIEMENS
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- RPM del motor: 3,579
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 217
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 447TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 138
- Ancho (pulgadas): 49
- Altura (pulgadas): 93
- Peso libras): 6,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!