- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 76H (COMPRESOR DE TORNILLO FALTANTE, 150 HP, 230/460 V, panel de control Frick Quantum)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Número de modelo: RWB II 76H. Número de serie: 00077EFMPLHAA3. Orden de venta de Frick: 206877-01. Refrigerante anterior: R-717. Velocidad máxima RPM: 3600. Presión máxima de diseño: 250 PSIG. Panel de control cuántico de Frick. Separador de aceite Frick certificado: Junta Nacional: 64250. Presión de trabajo máxima permitida: 300 PSIG a 200 F. Motor eléctrico Marthon: HP: 150, RPM: 3555. PH: 3, Hz: 60, Voltios: 208-230/460.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: IPCB02
- Fabricante: Frick
- Modelo: RWB II 76H
- Número de serie: 00077EFMPLHAA3
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? No
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RWB II 76H
- Paquete SN: 00077EFMPLHAA3
- Orden del paquete: 206877-01
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 350
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? No
- # Compresores en paquete: 0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 64250
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Marathon
- Caballos de fuerza del motor (HP): 150
- RPM del motor: 3,555
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 334/167.0
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 405TS
Dimensiones:
- Peso libras): 4,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Problemas o problemas conocidos: Missing Screw Compressor.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!