






















































O
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWBII 177H (Frick TDSH233S, 450 HP 460 V, panel de control micro)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Paquete - Modelo: RWBII 177H. Número de serie: S0696PFMFT0AA03. Orden de venta de Frick: 28092804000. Refrigerante: R-717. Tornillo Desnudo Giratorio Frick - Modelo: TDSH233S. Número de serie: 2059E. Refrigerante: R717/R22. Relación de volumen: 2 2-5 0. Velocidad máxima RPM: 4500. Presión de diseño: 350 PSIG. Año de construcción: 1995. Separador de aceite Frick certificado - Junta Nacional: 129150. MAWP: 300 PSI a 300 F. MDMT: -20 F a 300 PSI. Año de construcción: 1995. Panel de control Frick Quantum LX. Motor eléctrico Ram Industries: 450 HP, RPM: 3570. Voltios: 460. Hz: 60. PH: 3.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CBRE02
- Fabricante: Frick
- Modelo: RWBII 177H
- Número de serie: S0696PFMFT0AA03
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RWBII 177H
- Paquete SN: S0696PFMFT0AA03
- Orden del paquete: 28092804000
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 350
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: TDSH233S
- Compresor SN: 2059E
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 1995
- Horas de funcionamiento del compresor: 21,861
- Relación de volumen del compresor: 2 2 -5 0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 129150
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 129131
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 450
- RPM del motor: 3,570
- Voltaje del motor: 460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 505USS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 120
- Ancho (pulgadas): 60
- Altura (pulgadas): 106
- Peso libras): 9,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1995
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!