
























































O
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWBII 316B (Frick TDSH283S, 200 HP 230/460 V, panel de control micro)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Paquete - Modelo: RWBII 316B. Número de serie: S0295PFMFT0AA03. Orden de venta de Frick: 28092801000. Refrigerante: R-717. Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor desnudo rotativo Frick - Modelo: TDSH283S. Serie: 1602G. Refrigerante: R717/R22. Relación de volumen: 2,2-5,0. RPM máximas: 3600. Presión máxima de diseño: 350 PSIG. Año de construcción: 1995. Reconstruido por Stellar Group: Número de trabajo: 560-23646. Fecha de reparación: 12-1-05. Certificado por Frick Oil Separator - Junta Nacional: 129146. MAWP: 300 PSI @ 200 F. MDMT: -20 F @ 300 PSI. Año de construcción: 1995. Panel de control Frick Quantum LX. Motor eléctrico Ram Industries - HP: 200. RPM: 3565. Voltios: 230/460. Amperios: 470/235. Ph: 3. Hz: 60.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CBRE06
- Fabricante: Frick
- Modelo: RWBII 316B
- Número de serie: S0295PFMFT0AA03
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RWBII 316B
- Paquete SN: S0295PFMFT0AA03
- Orden del paquete: 28092801000
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: TDSH283S
- Compresor SN: 1602G
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 1995
- Año de reconstrucción del compresor: 2005
- Horas de funcionamiento del compresor: 108,453
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 129146
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 129159
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- RPM del motor: 3,565
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 470/235
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 144
- Ancho (pulgadas): 72
- Altura (pulgadas): 120
- Peso libras): 12,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1995
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!