![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/files/dyl04_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/files/dyl04-1_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_1_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_9_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_8_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_7_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_6_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_5_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_4_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_3_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_2_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_32_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_19_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_16_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_25_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_17_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_47_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_44_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_43_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_10_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_11_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_12_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_13_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_14_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_15_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_18_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_20_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_21_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_22_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_23_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_24_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_26_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_27_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_28_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_29_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_30_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_31_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_33_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_34_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_35_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_36_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_37_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_38_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_39_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_40_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_41_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_42_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_45_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_46_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_48_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_49_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/dyl_04_frick_rwf134e_screw_compressor_package_250_hp_50_{width}x.webp?v=1718080512)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/hqdefault_aed1190c-1fc5-4c52-a148-1321abeda48e_{width}x.jpg?v=1667926970)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/hqdefault_261af217-6781-4175-89a8-c5fd7d04f17a_{width}x.jpg?v=1679934807)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)](http://genemco.com/cdn/shop/products/hqdefault_08d0fdc2-58a3-4672-9cff-878911094e90_{width}x.jpg?v=1679934807)
Agotado
vendido recientemente
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
Back
![](http://genemco.com/cdn/shop/products/hqdefault_aed1190c-1fc5-4c52-a148-1321abeda48e_150x150.jpg?v=1667926970)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)
![](http://genemco.com/cdn/shop/products/hqdefault_261af217-6781-4175-89a8-c5fd7d04f17a_150x150.jpg?v=1679934807)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)
![](http://genemco.com/cdn/shop/products/hqdefault_08d0fdc2-58a3-4672-9cff-878911094e90_150x150.jpg?v=1679934807)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWE-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick - Modelo: RWF 134 E, No. de serie: F0089UFMNTHAC03, Orden de venta de Frick: 21343001000, Refrigerante: R-717, Presión máxima de diseño: 300 PSIG.** Compresor de tornillo desnudo rotativo Frick - Modelo/Serie: SGC1918 0093 , Refrigerante: R717, Relación de volumen: 2,2-5,0, Velocidad máxima RPM: 4500, Presión de diseño: 350 PSIG, Año MFR: 2000. El compresor de tornillo desnudo ha sido reconstruido por Stellar. Fecha de reparación: 29/06/2021. Número de trabajo: 4025329. Total de horas de lectura en el panel de control: 3084,1 horas. Motor industrial Ram Industries - Modelo: W2007332002FMC, Número de serie: 3KB262244SVF, HP: 250, RPM: 3565, Ph: 3, Hz: 60, Voltios: 460, FLA: 279, Marco: 445TSD, Encl: ODP, Servicio: CONT. Separador Frick - Junta Nacional: 113607. Cámara de carcasa: Presión de trabajo máxima permitida: 300 PSI a 250 F. Temperatura mínima del metal de diseño: -20 F a 300 PSI, año de construcción: 2000. Panel de control Frick RWF - Voltios - 115 AC. Amperios - Control: 5, Ph: 1, Hz: 50/60. Código de identificación: cuántico.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: DYL04
- Fabricante: Frick
- Modelo: RWF-134-E
- Número de serie: F0089UFMNTHAC03
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RWE-134-E
- Paquete SN: F0089UFMNTHAC03
- Orden del paquete: 21343001000
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: SGC1918
- Compresor SN: 93
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 2000
- Año de reconstrucción del compresor: 2021
- Horas de funcionamiento del compresor: 3,084.1
- VI Fijo/Variable: Variable
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 113607
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Frick
- Descripción del micropanel de control: Frick RWF Control Panel - Volts - 115AC. Amps - Control: 5, Ph: 1, Hz: 50/60. ID Code: Quantum.
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 250
- RPM del motor: 3,565
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 279
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 445TSD
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 155
- Ancho (pulgadas): 88
- Altura (pulgadas): 82
- Peso libras): 8,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!