














































Agotado
Cotizando activamente
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF-316 (Frick SGC2813, 800 HP, 4160 V, panel de control Frick HD Quantum)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Detalles del paquete de la unidad compresora de tornillo rotativo: N.º de pedido de venta; RWF-316. Número de serie: 0153. Refrigerante: Multi-Refrigerante. Presión máxima de diseño: PSIG: 300. kPa: 2068. Año: 2008. Detalles del compresor de tornillo desnudo Frick: Modelo/Nº de serie: SGC28130337Z. Refrigerante: Gas mezclado. Relación de volumen: 2,2-5,0. Velocidad máxima del conductor RPM: 3600. Volumen de barrido FT/Min Velocidad máxima: 1890. Presión máxima permitida PSIG: 400. Año de MFR: 2008. Previamente reconstruido por Apex Refrigeration Services. Fecha de reconstrucción: 17/07/2015. El paquete tiene un panel de control Frick Quantum HD, impulsado por un motor de inducción TECO Westinghouse World Series de 800 HP, 4160 voltios, 3560 RPM.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: YTAD01
- Fabricante: Frick
- Modelo: RWF-316
- Número de serie: 0153
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RWF-316
- Paquete SN: 0153
- Orden del paquete: 293562-1000
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: SGC2813
- Compresor SN: 0337Z
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
- Año de fabricación del compresor: 2008
- Año de reconstrucción del compresor: 2015
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 158031
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Frick
- Descripción del micropanel de control: Frick Quantum HD Control Panel
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Gas
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Teco
- Caballos de fuerza del motor (HP): 800
- RPM del motor: 3,569
- Voltaje del motor: 4160
- Amperios de motor: 93
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 3510
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 195
- Ancho (pulgadas): 120
- Altura (pulgadas): 125
- Peso libras): 15,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2008
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!