Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB 39H - 75 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB 39H - 75 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB 39H. Modelo: RXB 39H. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor eléctrico Marathon, 75 CV, 3550 rpm, 460 V. Separador de aceite Frick. S/N: 68161. Junta Nacional: 68181. MAWP: 300 psi a 200ºF. Radio: extremos elípticos 2:1. Enfriador de aceite frick. Panel de control electromecánico Frick RXB. Compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo/Serie: XJS120L0697FR. Configuración Vi: 2,2 a 5,0. Desplazamiento: 222 cfm. Tiempo de funcionamiento del compresor: 6.714 h. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 4 pies 9 pulgadas de ancho x 6 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BDBS01
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RXB-39H
  • Número de serie: S0008EFENWHAA3

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB 39H - 75 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente