- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB-50 (Frick XJF120S, 125 HP 240/460 V, panel de control micro)
Compresor de tornillo rotativo Frick. Paquete - Modelo de unidad: RXB-50. Serie de la unidad: S0012JFMNLHAA3. Número de venta de Frick: 361142-01. Refrigerante: R-717. Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor de Tornillo Rotativo Frick - Modelo: XJF120S. Número de serie: 5035DDR. Número de pieza: 479981. Presión máxima permitida: 400 PSIG. Velocidad máxima: 3600. Motor eléctrico Toshiba - HP: 125. Voltios: 240/480. Hz: 60. RPM: 3535. AMPERIOS: 280/140. Cuadro: 404TS. Panel de control Frick RXB Plus. Horas totales: 6585,5.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BDD05
- Fabricante: Frick
- Modelo: RXB-50
- Número de serie: S0012JFMNLHAA3
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RXB-50
- Paquete SN: S0012JFMNLHAA3
- Orden del paquete: 361142-01
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: XJF120S
- Compresor SN: 5035DDR
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
- Horas de funcionamiento del compresor: 6,585.5
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 64P0237
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: MC-90469
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: RAM
- Tipo de arrancador de motor: Hard Type Starter.
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Toshiba
- Caballos de fuerza del motor (HP): 125
- RPM del motor: 3,535
- Voltaje del motor: 240/460
- Amperios de motor: 280/140
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 404TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 84
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 62
- Peso libras): 4,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!