













































O
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB-50 (Frick XJS120S, 125 HP 460 V, panel de control micro)
Compresor de tornillo rotativo Frick. Paquete - Unidad Modelo No: RXB-50. Número de serie: S0011JFMNLHAA3. Orden de venta de Frick: 361142-01. Refrigerante: R-717. Velocidad máxima RPM: 3600. Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor de Tornillo Rotativo Frick - Modelo: XJS120S. Número de serie: 10240G92578448. Presión máxima permitida: 400 PSIG. Velocidad máxima del conductor: 3600 RPM. Motor eléctrico Baldor Reliance - 125 HP. RPM: 3540. Voltios: 460. AMPS: 143. PH: 3. Hz: 60. Panel de control Frick RXB Plus. Separador de aceite certificado - Junta Nacional: 93586. MAWP: 300 PSI @ 200 F. MDMT: -20 F @ 10,2 PSIG. Año: 1990. Talla: 16.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BDD04
- Fabricante: Frick
- Modelo: RXB-50
- Número de serie: S0011JFMNLHAA3
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RXB-50
- Paquete SN: S0011JFMNLHAA3
- Orden del paquete: 361142-01
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: XJS120S
- Compresor SN: 10240G92578448
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
- Horas de funcionamiento del compresor: 1,424.1
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 93586
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: C-90465
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: Ram Industries
- Tipo de arrancador de motor: Hard Type Starter
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 125
- RPM del motor: 3,540
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 143
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 404TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 84
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 64
- Peso libras): 4,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!