- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB19 (Frick XJS95L, 50 HP 240/480 V, panel de control micro Frick RXB Plus)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB. Modelo de paquete: RXB-19. Número de serie de la unidad: S0080LFMCTHAA3. Orden de venta de Frick: 208775-01. Refrigerante: R717. Velocidad máxima: 3600 RPM. Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor de tornillo desnudo rotativo desnudo: Modelo: XJS95L. Número de serie: 0139C. Refrigerante: NH3/R22. Relación de volumen: 2,2-5,0. Velocidad máxima: 4700 RPM. Presión máxima de diseño: 362 PSIG. Panel de control Frick RXB Plus.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NOR04
- Fabricante: Frick
- Modelo: RXB19
- Número de serie: S0080LFMCTHAA3
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RXB19
- Paquete SN: S0080LFMCTHAA3
- Orden del paquete: 208775-01
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: XJS95L
- Compresor SN: 0139C
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,700
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 103964
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
- Fabricante de paneles de control micro: Frick
- Descripción del micropanel de control: Frick RXB Plus Control Panel.
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 50
- RPM del motor: 3,525
- Voltaje del motor: 240/480
- Amperios de motor: 126/63
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 324TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 96
- Ancho (pulgadas): 60
- Altura (pulgadas): 84
- Peso libras): 4,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1992
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: Missing Control Panel. Removed and Sold Separately.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!