
















































Cotizando activamente
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXF-50-H (Frick XJF120S, 150 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick - Número de pedido de venta: 28485901000, Número de modelo: RXF 50 H, Número de serie: 1249, Refrigerante: R717, Presión máxima de diseño: PSIG: 300, KPA: 2068, Año de fabricación: 2007. Horas totales: 67765,9. Compresor de tornillo desnudo giratorio Frick - Modelo/Serie: XJF120S2324DD, Refrigerante: R717, Relación de volumen: 2,2-5,0, Velocidad máxima de accionamiento RPM: 3600, Volumen barrido a velocidad máxima: 296, Presión máxima permitida: 350, Año de fabricación: 2007, Total Horas que se muestran en el panel de control: 67765,9. Motor industrial Ram Industries - Número de serie: W200084602-FK, Número de modelo: N3CB24240SNHZ 000846, HP: 150, RPM: 3555, PH: 3, Hz: 60, Voltios: 230/460, FLA: 334/167, Marco: 405TSC, Incluye: LN-ODP, NEMA DES: B, Código: F, Amb máx.: 40 C, Servicio: CONT, Ins: F, SF: 1,15. Separador Frick/York - MAWP 300 PSI @ 250 F, MEWP 13 PSI @ 250 F, MDMT -20 F @ 300 PSI, Año de construcción: 2007, Junta Nacional: 156413. Placas intercambiadoras de calor Alfa Laval - N.º de artículo: 34561790 05, Tipo : HP52-60H, N.º de MFG: 17938262, Fecha de MFG: 2005. Panel de control Frick Quantum LX - Caja del panel de control industrial: No BN-661272. Voltios: 115 CA, Amperios: Control: 5, PH: 1, Hz: 50/60 , Código de identificación: Quantum. El control se ha encendido y muestra la tabla de funciones.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DYL01
- Fabricante: Frick
- Modelo: RXF-50-H
- Número de serie: 1249
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RXF-50-H
- Paquete SN: 1249
- Orden del paquete: 28485901000
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: XJF120S
- Compresor SN: 2324DD
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 2007
- Horas de funcionamiento del compresor: 67,765.9
- VI Fijo/Variable: Variable
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 156413
- Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Frick
- Descripción del micropanel de control: Frick Quantum LX Control Panel - Industrial Control Panel Enclosure: No BN- 661272. Volts: 115AC, Amps: Control: 5, PH: 1, Hz: 50/60, ID Code: Quantum. Control has been powered up and displays function able.
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 150
- RPM del motor: 3,555
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 334/167
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 405TSC
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 88
- Ancho (pulgadas): 53
- Altura (pulgadas): 80
- Peso libras): 3,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2007
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!