- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 250-VMD-2.6 (GEA N-5, 250 HP 230/460 V, micro panel de control)
Compresor de tornillo GEA N-5 accionado por un motor de inducción trifásico Toshiba de 250 HP y 460 Voltios. El paquete también incluye un panel de control Frick Quantum Serie LX y un separador de aceite certificado FES.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: EFN02
- Fabricante: GEA
- Modelo: 250-VMD-2.6
- Número de serie: N0505
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: GEA
- Modelo de paquete: 250-VMD-2.6
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 4,500
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 406
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: GEA
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: N-5
- Compresor SN: N0505
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 406
- Año de fabricación del compresor: 2003
- Horas de funcionamiento del compresor: 28,591.2
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 1329
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Toshiba
- Caballos de fuerza del motor (HP): 250
- RPM del motor: 3,575
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 560/280
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 140
- Ancho (pulgadas): 49
- Altura (pulgadas): 98
- Peso libras): 6,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2003
- Problemas o problemas conocidos: The package data plate is not available.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!