![Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 475GL (GEA W-52, 600 HP 460 V, panel de control micro GEA)](http://genemco.com/cdn/shop/files/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-742499_{width}x.webp?v=1718959302)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-742499_{width}x.jpg?v=1718114534)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-497469_{width}x.jpg?v=1718114534)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-573302_{width}x.jpg?v=1718114534)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-628070_{width}x.jpg?v=1718114534)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-289328_{width}x.jpg?v=1718114534)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-587965_{width}x.jpg?v=1718114534)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-829836_{width}x.jpg?v=1718114534)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-538731_{width}x.jpg?v=1718114534)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-760416_{width}x.jpg?v=1718114534)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-666753_{width}x.jpg?v=1718114534)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-882247_{width}x.jpg?v=1718114534)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-648872_{width}x.jpg?v=1718114534)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-229789_{width}x.jpg?v=1718114534)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-844007_{width}x.jpg?v=1718114534)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-747658_{width}x.jpg?v=1718114534)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-490086_{width}x.jpg?v=1718114534)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-246430_{width}x.jpg?v=1718114534)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-956077_{width}x.jpg?v=1718114534)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-165345_{width}x.jpg?v=1718114534)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-219301_{width}x.jpg?v=1718114534)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-585497_{width}x.jpg?v=1718114534)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-410427_{width}x.jpg?v=1718114534)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-894317_{width}x.jpg?v=1718114534)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-360870_{width}x.jpg?v=1718114534)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-686055_{width}x.jpg?v=1718114534)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 475GL (GEA W-52, 600 HP 460 V, panel de control micro GEA)](http://genemco.com/cdn/shop/files/preview_images/hqdefault_d0db8ed2-3b3a-4516-85b1-ce8124763e36_{width}x.jpg?v=1686340958)
![2005 GEA / FES 475-GL Rotary Screw Compressor – 600 HP GEA / FES](http://genemco.com/cdn/shop/products/2005-gea-fes-475-gl-rotary-screw-compressor-600-hp-gea-fes-125758_{width}x.jpg?v=1718114534)
Agotado
Envío pendiente
vendido recientemente
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 475GL (GEA W-52, 600 HP 460 V, panel de control micro GEA)
Paquete compresor de tornillo rotativo GEA / FES. Modelo 475GL Etapa Alta. Año: 2005. Partida EC-C-1. Contrato FES 05013011. Succión de diseño: 32.8 PSIG / -20F. Capacidad nominal: 505,6 TR. Descarga de diseño: 174,8 PSIG / 93F. CV de freno: 528. Incluye GEA Micro III. Refrigerante: amoniaco. Se retiró de funcionamiento en enero/febrero de 2014. La unidad se almacenó en el interior. El paquete está equipado con: compresor Grasso W-52, controlador GEA Micro III, enfriadores de aceite por termosifón, estilo carcasa y placa, separadores de aceite de gran tamaño, filtros de aceite dobles, sensores de vibración y temperatura del motor, motor de servicio de refrigeración de alta eficiencia de Ram Industries y motor Benshaw inicio. Especificaciones del compresor: modelo W-52, serie W1110, marca 4, año 2007, 406 PSIG MDWP. Especificaciones del motor: 600 HP, 3575 RPM, 460 V, 662 FLA, marco 5008S, trifásico, 60 Hz, gabinete LN-ODP. El Grasso W tiene un rendimiento de 1418 CFM. Capacidad de refrigeración (amoniaco NH3): 506 kW a -35 °C/+35 °F y 1932 kW a 0 °C/+35 °C (143,9 TR a -31 °F/+95 °F y 549,4 TR a +32 °F/+95 °F). Horas de funcionamiento: 12.852. Peso: 16,518 libras. Dimensiones totales: 78 pulgadas de ancho x 178 pulgadas de largo x 110 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: GAMB01.137a
- Fabricante: GEA
- Modelo: 475GL
- Número de serie: 5013011
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: GEA
- Modelo de paquete: 475GL
- Paquete SN: 5013011
- Orden del paquete: 5013011
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: GEA
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: W-52
- Compresor SN: W1110
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 406
- Año de fabricación del compresor: 2007
- Horas de funcionamiento del compresor: 12852
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 14255
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 11235
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: GEA
- Descripción del micropanel de control: GEA Micro III controller
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: Benshaw
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 600
- RPM del motor: 3575
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 662
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 5008S
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 178
- Ancho (pulgadas): 78
- Altura (pulgadas): 110
- Peso libras): 16518
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2005
- Año retirado de la producción: 2014
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!