Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 675GLB (GEA Z-1, 300 HP 460 V, panel de control micro GEA)
Paquete compresor de tornillo rotativo GEA / FES. Modelo 675GLB. Año: 2005. Tema EC-C-5. Contrato FES 05013015. Capacidad nominal: 224,5 TR. Configuración para una aplicación de refuerzo. Incluye GEA Micro III. Refrigerante: amoniaco. Se retiró de funcionamiento en enero/febrero de 2014. La unidad se almacenó en el interior. El paquete está equipado con: compresor marca Grasso, enfriadores de aceite termosifón, estilo carcasa y placa, separadores de aceite de gran tamaño, filtros de aceite dobles, sensores de vibración y temperatura del motor, arrancador de motor Benshaw, motor Ram Industries. Especificaciones del compresor: modelo Z-1, serie Z0296, marca 4, año 2005, 406 PSIG MDWP, 1953 CFM, R-717. Especificaciones del motor: 300 HP, 460 V, 3570 RPM, 335 FLA, marco 445TS, 60 Hz, trifásico, gabinete ODP. Horas de ejecución: 53.619. Peso: 16,315 libras. Dimensiones totales: 78 pulgadas de ancho x 177 pulgadas de largo x 115 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: GAMB05.137a
- Fabricante: GEA
- Modelo: 675GLB
- Número de serie: 5013015
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: GEA
- Modelo de paquete: 675GLB
- Paquete SN: 5013015
- Orden del paquete: 5013015
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: GEA
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: Z-1
- Compresor SN: Z0296
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 406
- Año de fabricación del compresor: 2,005 y
- Horas de funcionamiento del compresor: 53,619
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 14249
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 14259
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: GEA
- Descripción del micropanel de control: Micro III
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: Benshaw
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 300
- RPM del motor: 3,570
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 335
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 177
- Ancho (pulgadas): 78
- Altura (pulgadas): 115
- Peso libras): 16,315
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2005
- Año retirado de la producción: 2014
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!