Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden 58 (Howden WRV 204/1.1, 250 HP 460 V, micropanel de control M&M)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden 58 (Howden WRV 204/1.1, 250 HP 460 V, micropanel de control M&M)

1996 M&M 58 / Howden WRV 204/1.1 Paquete de compresor de tornillo rotativo. Modelo: 58 / WRV 204/1.1. Número de serie: 96M-029-0200A / MK5D-1126. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (amoniaco). Capacidad nominal de diseño: 232 toneladas a 220 bhp con una temperatura de succión de 25°F y una temperatura de descarga de 90°F. Configuración Vi: 2.6. Desplazamiento: 568 cfm. Presión de prueba de fugas: 313 psig. Presión de prueba hidrostática: 470 psig. Separador de aceite M&M 1996, S/N: 96A044, Nat'l Bd: 781, MAWP: 300 psig a 650°F, MDMT: -20°F a 300 psig. Motor eléctrico Siemens, 250 hp, 3570 rpm, 460 V, 264 amperios, 60 Hz, trifásico. Panel de control M&M, alimentación: 120 V, 36 FLA, 50/60 Hz, monofásica. Filtro M&M 1996, S/N: 766, MAWP: 300 psi a 650 °F, MDMT: -20 °F a 300 psig. Bomba rotativa de desplazamiento positivo Viking, Modelo: AK495, S/N: 11563269. Motor eléctrico estadounidense, 5 hp, 1165 rpm, 208-230/460 V, 17,4-16/8 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Válvulas de alivio de presión de Hansen Technologies. Entradas: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto de succión del compresor. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto de alivio de presión, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de descarga del compresor. Peso aproximado: 8.000 libras. Dimensiones totales: 12 pies 3 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 9 pies 9 pulgadas (ACN672a)


Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ATGP201
  • Fabricante: Howden
  • Modelo: 58
  • Número de serie: MK5D-1126
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: Howden
  • Modelo de paquete: 58
  • Paquete SN: 96M-029-0200A

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Howden
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: WRV 204/1.1
  • Compresor SN: MK5D-1126
  • VI Fijo/Variable: 2.6
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 781

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: M&M
  • Descripción del micropanel de control: power supply: 120 V, 36 FLA, 50/60 Hz, single phase. 1996 M&M Filter, S/N: 766

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3570
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 264
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 147
  • Ancho (pulgadas): 72
  • Altura (pulgadas): 117
  • Peso libras): 8000
  • ACN: 672a

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1996
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden 58 (Howden WRV 204/1.1, 250 HP 460 V, micropanel de control M&M)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente