Paquete de compresor de tornillo rotativo Reco / Frick RWB-100 - 250 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Reco / Frick RWB-100 - 250 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Reco / Frick RWB-100. Misma máquina que la FRICK RWB-100. Modelo: GDSH193S0081P / RWB-100. Número de serie: GDSH193S0081P. Motor General Electric, 250 hp, 3550 rpm, 460 V. Separador de aceite Reco, MAWP: 250 psi de -20 a 300 °F. Enfriador de aceite reco. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Configuración de Vi variable: 2,2-5,0. Desplazamiento: 592 cfm. Dimensiones totales: 11 pies 2 pulgadas de largo x 6 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto (BK)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPFI435.3
  • Fabricante: Reco
  • Modelo: GDSH193S0081P / RWB-100
  • Número de serie: GDSH193S0081P

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de compresor de tornillo rotativo Reco / Frick RWB-100 - 250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente