Paquete de compresor de tornillo rotativo reforzador FES 575B / Mycom 320 SU-L - 250 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo reforzador FES 575B / Mycom 320 SU-L - 250 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES Mycom Booster. Modelo: 575B / 320 SU-L. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor eléctrico Teco, 250 hp, 3555 rpm, 2300/4100 V. Separador de aceite FES, MAWP: 250 psi. a 200 ºF a -20 °F. Panel de control FES Micro II. Capacidad nominal: 188 toneladas a 245,0 bhp con temperatura de succión de -45ºF y temperatura de descarga de 20ºF. Desplazamiento: 2236 cfm. Dimensiones totales: 15 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 9-1/2 pulgadas de ancho x 7 pies 4 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 1462 horas desde la reconstrucción de Stellar Group. (ACN1450)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC810.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 575B / 320 SU-L
  • Número de serie: 3251324

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de compresor de tornillo rotativo reforzador FES 575B / Mycom 320 SU-L - 250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente