Paquete de compresor de tornillo rotativo Sullair C16LA717-3.7 (Sullair, 200 HP 460 V)
Paquete compresor de tornillo de amoníaco Sullair. Modelo: C16LA717-3.7. Capacidad: 119 toneladas de R-717 con una temperatura de succión de 10°F y una temperatura de condensación de 95°F. Motor eléctrico Lincoln de 200 HP, separador de aceite EL Nickell, enfriador de aceite API Basco 1999. Desplazamiento: 445 cfm. Configuración Vi: 3.7. Panel de control de Sullair. Prensa máxima: NH3-300 psig. Dimensiones totales: 11 pies de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 8879,1 horas (H4) (ACN331-BC/Motor-81).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: BNCA156.9
- Fabricante: Sullair
- Modelo: C16LA717-3.7
- Número de serie: 056-01290
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Sullair
- Modelo de paquete: C16LA717-3.7
- Paquete SN: 056-01290
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Sullair
- # Compresores en paquete: 1
- Horas de funcionamiento del compresor: 8879
- VI Fijo/Variable: 3.7
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 1537
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Lincoln
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- RPM del motor: 3565
- Voltaje del motor: 460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 132
- Ancho (pulgadas): 51
- Altura (pulgadas): 93
- ACN: 331-BC
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%
Cotizando activamente
Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 (Mycom 320 SU-LX, 250 HP 2300/4160 V, panel de control micro Mycom)
DTTC808.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%
Cotizando activamente
Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 (Mycom 320 SU-LX, 250 HP 2300/4160 V, panel de control micro Mycom)
DTTC806.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%
GEA
Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 565GL (GEA Y-52, MOTOR FALTANTE, panel de microcontrol GEA)
GAMB04.137a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%
Liquidación
Frick
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (Frick LDB 26, 30 HP 230/460 V, MICRO PANEL FALTANTE)
HDPW734.2
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%
GEA
Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 565GL (GEA Y-52, 700 HP 460 V, panel de control micro GEA)
GAMB03.137a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%
Cotizando activamente
Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 / 320SU (Mycom 320SU, 10 HP 208-230/460 V, micropanel de control FES)
DTTC2066.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%
Liquidación
Frick
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (Frick LDB 26, 50 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)
HDPW733.5
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%
Cotizando activamente
Liquidación
Mycom
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222-E (FALTA TORNILLO, 500 HP 460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)
RCJF1520.22a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%
Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 350B/2510 (Dunham-Bush 350B, 150 HP 230/460 V, micropanel de control FES)
SKFI094.30
Solo queda 1 unidad