




















































O
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter (Vilter VSM361, 60 HP 230/460 V, panel de control micro Vilter)
Paquete de compresor de tornillo Vilter VSM361 - Modelo: VSM361, Serie: 2114, Número de pedido: K23029. Al compresor de tornillo le falta la placa de datos. El compresor de tornillo es un modelo de minitornillo único de Vilter. El desplazamiento nominal CFM del compresor es de 3600 RPM. El refrigerante utilizado anteriormente fue el R-717. Combinado con el motor de servicio industrial Lincoln de 60 HP. Tiene un micropanel de control Vilter Vission. Motor industrial Lincoln Ultimate-E1 - HP: Modelo: SD2P60TSC61Y, Número de serie: 008072507L, HZ: 60, RPM: 3555, Voltios: 230/460, AMPERIOS: 134/67, Hz: 60, SF: 1.25, EFF Nom/Min : 93,0/91,7.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RRK04
- Fabricante: Vilter
- Número de serie: 2114
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Vilter
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Vilter
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: VSM361
- Compresor SN: 2114
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 11904
- Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Vilter
- Descripción del micropanel de control: Vilter Vission Micro Control Panel
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Lincoln
- Caballos de fuerza del motor (HP): 60
- RPM del motor: 3,555
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 134/67
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 326TSC
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 108
- Ancho (pulgadas): 46
- Altura (pulgadas): 87
- Peso libras): 5,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!