- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter (COMPRESOR DE TORNILLO FALTANTE, 200 HP 460 V, panel de control micro)
Compresor de tornillo semiherm simple serie Vilter VS. Número de serie: 1440R, Número de pedido: K53881, Presión de prueba del compresor (PSIG): 450, Número de modelo del compresor: VSS451 A025224BPAAAR. Peso del paquete unitario estándar: 4000. Los desplazamientos oscilan entre 778 y 2020 CFM. Falta placa de datos del paquete. Motor eléctrico Reliance: Estructura: 444TS, Tipo: P, Diseño: B, HP: 200, Voltios: 460, Hz: 60, Fase: 3, RPM: 3550, AMPS: 231, Servicio: Cont, Clase Ins: B, Tracción Cojinete de extremo: 65BC03X30x26, Cojinete OPP: 65BC03X30X26, NEMA NOM Eff: 91.7, Número de identificación: P44G0352D-01-OM/MN1811. Separador de aceite Vilter: Junta Nacional No: 38399, Máx. Prensa de trabajo permitida: 300 PSIG a 400 F, mín. Temperatura del metal de diseño: -20 F a 400 PSI, año de construcción: 1992, número de serie: A27606B. Enfriador de aceite Vilter: Junta Nacional No: 33410, lado de la carcasa: 400 PSIG a 400 F, -20 F a 400 PSI, lado del tubo: presión de trabajo máxima permitida: 300 PSIG a 400 F, temperatura mínima del metal de diseño: -20 a 300 PSI , Año de construcción 1992 Panel de control de modernización de refrigeración de M&M: Modelo: M100199G2, Número de esquema: M201450, Número de serie: 1440101, Voltaje de control: 120 VCA, Frecuencia: 50/60 Hz, Fases: 1, FLA máx.: 51 AMPS, Clasificación del motor: N/A, SCCR: 5KA@240V, Clasificación de carcasa: UL tipo 1.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OKF01
- Fabricante: Vilter
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Vilter
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? No
- # Compresores en paquete: 0
- Modelo de compresor: VSS451
- Compresor SN: 1440R
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 470
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 38399
- Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 38410
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Descripción del micropanel de control: M&M Refrigeration Retrofit Control Panel: Model: M100199G2, Schematic No: M201450, Serial No: 1440101, Control Voltage: 120 VAC, Frequency: 50/60 Hz, Phases: 1, Max FLA: 51 AMPS, Motor Rating: N/A, SCCR: 5KA@240V, Enclosure Rating: UL Type 1.
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: RAM
- Tipo de arrancador de motor: Hard Starter
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- RPM del motor: 3,550
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 231
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 168
- Ancho (pulgadas): 60
- Altura (pulgadas): 84
- Peso libras): 6,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Producto comprado en: Dairy Farm
- Problemas o problemas conocidos: The screw compressor is not available sold separate.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!