Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VRS-900 / Howden WRV 204/1.65 - 300 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VRS-900 / Howden WRV 204/1.65 - 300 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VRS-900 / Howden WRV/1.65 usado 1990. Modelo: VRS-900 / WRV 204/1.65. Motor eléctrico Marathon, 300 hp, 460 V. 1990 Separador de aceite vertical Vilter. Shell MAWP: 300 psig a 400° F. Microcontrolador Vilter Vission. Compresor de tornillo rotativo Howden WRV 204/165. Capacidad nominal: 139,4 toneladas a 286,7 BHP con una temperatura de succión de -20ºF y una temperatura de condensación de 95ºF. Desplazamiento: 852 cfm. Configuración Vi: 5.0. Dimensiones totales: 8 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 1 pulgada de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RGMP260
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VRS-900 / WRV204/1.65
  • Número de serie: 1719

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VRS-900 / Howden WRV 204/1.65 - 300 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente