Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VSG501VVRGHNECRC (Vilter VSG501, motor faltante, panel de microcontrol)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VSG501VVRGHNECRC (Vilter VSG501, motor faltante, panel de microcontrol)

Paquete de compresor de tornillo único Vilter VSG501 usado 2007. Modelo: VSG501VVRGHNECRC. Pedido: SO55293-355. Fecha: 26-10-07. Modelo de compresor: VSG501, serie 3976, pedido SO55293, velocidad máxima 3600 RPM, presión máxima de descarga 465 PSIG. Recipiente separador de aceite: MAWP 550 PSIG a 400 F, MDMT: -20 F a 550 PSIG, 2007. Motor Reliance: 450 HP, 3576 RPM, 4160 V, trifásico, 60 Hz, TEFC, microcontrolador Allen Bradley. Ejecutado previamente en una aplicación de 'gas dulce'.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SEPS03
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VSG501VVRGHNECRC
  • Número de serie: 3976
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: Vilter
  • Modelo de paquete: VSG501VVRGHNECRC
  • Paquete SN: 3976
  • Orden del paquete: SO55293-355
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 465

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: VSG501
  • Compresor SN: 3976
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 465
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Allen Bradley
  • Descripción del micropanel de control: micro controller. Previously run in a 'sweet gas' application.

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Gas
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 450
  • RPM del motor: 3576
  • Voltaje del motor: 4160
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2007
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Previously run in a 'sweet gas' application
  • Problemas o problemas conocidos: Motor has been removed and sold separately.
Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VSG501VVRGHNECRC (Vilter VSG501, motor faltante, panel de microcontrol)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente