Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VSS-751 (Vilter VSS-751, 350 HP 460 V, panel de control micro M&M)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VSS-751 (Vilter VSS-751, 350 HP 460 V, panel de control micro M&M)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter. Modelo: 751 A025228BNAAAN, Número de serie: 1032, Número de pedido: H58388-1, Presión de prueba del compresor: 450 PSIG.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NMD03
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 751 A025228BNAAAN
  • Número de serie: 1032
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: Vilter
  • Modelo de paquete: 751 A025228BNAAN
  • Paquete SN: 1032
  • Orden del paquete: H58388-1
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 450

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: VSS751
  • Compresor SN: 1032
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 450
  • Horas de funcionamiento del compresor: 30,028.4
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 42571
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 42640

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: M&M
  • Descripción del micropanel de control: M&M Refrigeration Model M100199G2 Control Panel.

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Allis-Chalmers
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 350
  • RPM del motor: 3,560
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 396
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 447TS

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 168
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 96
  • Peso libras): 9,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VSS-751 (Vilter VSS-751, 350 HP 460 V, panel de control micro M&M)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Paquete de compresor de tornillo de gas Vilter VSSG341 - 400 HP2007 Vilter VSSG341 Single Screw Gas Compressor Package - 400 HP Vilter
Cotizando activamente

Visto recientemente