






























O
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo York SAB 83 (Sabroe SAB 83, 300 HP 460 V, FALTA MICRO PANEL)
Paquete de compresor de tornillo rotativo York-Sabroe SAB 83: Tipo: SAB83, N.º de taller: 127122. Presión máxima del cárter: 377 PSIG. Presión máxima de diseño: 602 PSIG. Impulsado por un motor eléctrico Marathon: HP: 300, RPM: 3570, Marco: 447/449, Modelo: BK449TSTFS580002BU, Fase: 3, Hz: 60, Voltios: 60, Amperios: 330, Número de serie: 66418. Falta el panel de microcontrol .
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TNO06
- Fabricante: York
- Modelo: SAB 83
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: York
- Modelo de paquete: SAB 83
- Paquete SN: 127122
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Sabroe
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: SAB 83
- Año de reconstrucción del compresor: 2015
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 1547
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Marathon
- Caballos de fuerza del motor (HP): 300
- RPM del motor: 3,570
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 330
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 447/449TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 160
- Ancho (pulgadas): 56
- Altura (pulgadas): 89
- Peso libras): 8,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2004
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Dynamic Foods
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!