Paquete de compresor de tornillo Sullair: 100 HP

Paquete de compresor de tornillo Sullair: 100 HP

Paquete compresor de tornillo Sullair: 100 hp. Modelo: CB12LAR22-30. S/N: 056-00939. Refrigerante: R-22. Presión máxima: 250 psig. Tiempo de funcionamiento del compresor: 24719 h. Compresor centrífugo Sullair, modelo: 5A 266, S/N: 79DH12-0109. Motor Lincoln, 100 hp, 3525 rpm, 230/460 V, 232/116 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) tubo de succión de 3 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubería de descarga. Dimensiones totales: 96 pulgadas de largo, 48 pulgadas de ancho, 94 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HBSV003.
  • Fabricante: Sullair
  • Modelo: CB12LAR22-30
  • Número de serie: 056-00939

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de compresor de tornillo Sullair: 100 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente