Paquete de compresor de tornillo Vilter

Paquete de compresor de tornillo Vilter

Paquete compresor de tornillo Vilter usado, refrigeración por amoníaco, modelo no. VRS-500, serie 594, n.º de pedido. E-89133-1 con motor Howden WK1A/WRV163/18026/594 y 60 caballos de fuerza.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 180-SC-7651a
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VRS-500
  • Número de serie: 594

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de compresor de tornillo Vilter
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente