Paquete de compresor reforzador de tornillo Mycom 320 SU-L - 300HP

Paquete de compresor reforzador de tornillo Mycom 320 SU-L - 300HP

Paquete de compresor reforzador de tornillo Mycom. Modelo: 320 SU-L. S/N: 3251127. Refrigeración: amoniaco. Presión de prueba de fugas: 313 psig. Presión de prueba hidrostática: 470 psig. Presión de succión: 12 pulg. Hg a -45 °F. Presión de descarga: 33 psig a 20 °F. Capacidad TR: 188,0 Ton. CV de freno: 245,0. CV por tonelada: 1.303. Motor General Electric, 300 hp, 3570 rpm, 2400/4160 V, 65/35 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba Viking, Modelo: AL195, S/N: 1032807. Motor industrial Baldor, 7,5 hp, 1160 rpm, 22,2/11,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Controlador Mypro-M Mycom. Dimensiones totales: 12 pies 2 pulgadas de largo x 56 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de alto (SR600) Funciona menos de un año desde la reconstrucción. Las horas corren 3.663. FQ

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC800.
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: 320 SU-L
  • Número de serie: 3251127

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de compresor reforzador de tornillo Mycom 320 SU-L - 300HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente