Paquete de compresor reforzador de tornillo rotativo Frick RWF II 480 2010 sin usar - 235 HP

Paquete de compresor reforzador de tornillo rotativo Frick RWF II 480 2010 sin usar - 235 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF II 480 2010 sin usar. Modelo: RWF II 480. Utilizando amoniaco R-717 es capaz de producir 1044 toneladas a 1115 bhp con una temperatura de succión de 20ºF, temperatura de condensación de 95ºF, subenfriamiento de líquido de 10ºF y sobrecalentamiento de succión de 10ºF. La configuración original debía proporcionar 91,1 toneladas al absorber 227,6 CV con R-717 al 100% de carga. Esta clasificación se basa en -75,0 °F SST y +5,0 °F SIT con 10,0 °F de sobrecalentamiento de succión no útil y 0,0 °F de subenfriamiento en el condensador. Esta clasificación de capacidad se basa en una caída de presión de 0,0 psi en la línea de succión, el conjunto de la válvula de succión, el disco y la válvula de descarga. Actualmente configurado con un motor pequeño para aplicación de refuerzo. Compresor de Tornillo Rotativo Frick, modelo SGC2821, motor de 235 hp, 460 voltios. Relación Vi: 2,2 - 5,0. Desplazamiento nominal CFM: 2.824. Panel de control Quantum XL. Dimensiones totales: 16 pies 8 pulgadas de largo x 8 pies 6 pulgadas de ancho x 10 pies de alto (ACN1836).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HGPM043.220
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWF-II-480B
  • Número de serie: 10241B19447087

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de compresor reforzador de tornillo rotativo Frick RWF II 480 2010 sin usar - 235 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente