Paquete de condensador evaporativo Evapco ATC-1284E-1G (2568 toneladas nominales, 8 motores, 4 unidades de torre)

Paquete de condensador evaporativo Evapco ATC-1284E-1G (2568 toneladas nominales, 8 motores, 4 unidades de torre)

Condensador evaporativo EVAPCO. Modelo: ATC-1284E-1G. Número de serie: 10-396206/10-396205. Este paquete contiene (4) unidades de torre. 2.568 Toneladas Nominales. 1.822 Toneladas de Amoníaco. Anteriormente funcionaba con Amoníaco (R-717). Se incluyen 8 motores. Anteriormente emparejado como paquete.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BRZB15
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-1284E-1G
  • Número de serie: 10-396205/10-396206

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? Yes
  • # Unidades incluidas en el paquete: 4
  • Paquete Toneladas Nominales (TR): 2,568
  • Paquete Toneladas de Amoníaco (TR): 1,822
  • Volumen de la bobina del paquete (ft3): 326
  • Paquete CFM (CFM): 440,200
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 2,568
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 326
  • Unidad CFM (CFM): 440,200
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 241.75
  • Ancho superior (pulgadas): 143
  • Altura superior (pulgadas): 115
  • Peso superior (LBS): 19,770
  • Longitud inferior (pulgadas): 241.75
  • Ancho inferior (pulgadas): 143
  • Altura inferior (pulgadas): 86.25
  • Peso inferior (LBS): 7,840

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,200

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 20HP Fan Motor. (1) 7.5HP Pump Motor.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 241.75
  • Ancho (pulgadas): 143
  • Altura (pulgadas): 202
  • Peso libras): 27,610
  • # de piezas para envío: 8

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de condensador evaporativo Evapco ATC-1284E-1G (2568 toneladas nominales, 8 motores, 4 unidades de torre)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente