Paquete de energía hidráulica Vickers: 13 galones

Paquete de energía hidráulica Vickers: 13 galones

Paquete de energía hidráulica Vickers: 13 galones. S/N: C 34394. Vickers Hydraulics es líder mundial en el diseño, fabricación y comercialización de una línea integral de sistemas hidráulicos confiables y de alta eficiencia que se utilizan para agricultura, construcción, industria, minería, pesca, marina y jardinería. jardín. Motor Vickers, 5 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) entrada macho roscada de 1-1/2 pulg. Salidas: (2) salida macho roscada de 1/4 pulg. Dimensiones totales: 19 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFEP264.2
  • Fabricante: Vickers
  • Número de serie: C 34394

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de energía hidráulica Vickers: 13 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Paquete de energía hidráulica Weston: 150 galonesPaquete de energía hidráulica Weston: 150 galones
Ahorrar 9%
Paquete de potencia hidráulica doble: 30 HPPaquete de potencia hidráulica doble: 30 HP
Ahorrar 9%
Bomba aspiradoraBomba aspiradora
Not Specified Bomba aspiradora

RKFO286A

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Viking H432 (1 HP, 10 GPM máx.)Bomba centrífuga Viking H432 (1 HP, 10 GPM máx.)
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Bomba de vacío DeLaval (1 HP, 4,8 GPM máx.)De Laval Vacuum Condensate Pump De Laval
Ahorrar 9%
Cargador de bolsas FMCCargador de bolsas FMC
FMC Cargador de bolsas FMC

SGM4002.7a

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Pelador de patatas Hobart de acero inoxidableHobart Stainless Steel Potato Peeler Hobart
Agotado