Paquete de energía hidráulica Weston: 150 galones

Paquete de energía hidráulica Weston: 150 galones

1991 Paquete de energía hidráulica Weston: 150 galones. Modelo: WFT120. S/N: 9141. Flujo nominal máximo: 34 gpm a 1250 psi. (2) Motores estadounidenses con bombas, 25 hp, 1765 rpm, 230-460 V, 63-31,5 FLA, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Salidas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 68 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto (ACN128).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: EKTF9100.1
  • Fabricante: Weston
  • Modelo: WFT120
  • Número de serie: 9141

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 230-460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 68
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 46
  • ACN: 128

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1991

Paquete de energía hidráulica Weston: 150 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente