Paquete de enfriador enfriado por agua Thermal Care/Mayer: 40 toneladas

Paquete de enfriador enfriado por agua Thermal Care/Mayer: 40 toneladas

Paquete de enfriador enfriado por agua Thermal Care/Mayer: 40 toneladas. Modelo: 5WNX, S/N: YT12016. Refrigerante: R-22. Compresor Carlyle: 40 hp, modelo: 5H46-149, S/N: 2486J01835. Motor del compresor: Allis-Chalmers, 40 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 93/46,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Velocidad final después de la polea: 1173 rpm. Tanque reservorio de agua: 130 galones. Condensador enfriado por agua. Entrada: Brida de 4 pulg. (4) Salidas: 4 pulg., 6-1/2 pulg. con bridas, 3 pulg. roscadas, 1-1/2 pulg. roscadas. Dimensiones totales: 167 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 79 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ACEU72
  • Fabricante: Thermal Care / Mayer
  • Número de serie: 51-307-921-681

Detalles del enfriador de glicol

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de enfriador enfriado por agua Thermal Care/Mayer: 40 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente