Paquete de lechería Procesador atmosférico - 500 galones

Paquete de lechería Procesador atmosférico - 500 galones

Procesador atmosférico del paquete Creamery: 500 galones. N/S 7365. Acero inoxidable. Motor Reliance: ID No. P56H3842N-SR, 3/4 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 2,5/1,25 amperios. Caja de cambios ID No. M62722300ITR, SF1.00, salida rpm 48, relación 36.0, 3/4 hp. Entradas: (2) 1 pulg., (1) 1-1/2 pulg., (1) 2 pulg. Salida: (1) 2 pulg. Dimensiones interiores: 66 pulg. de diámetro. x 41 pulgadas de alto. Patas: (4) 14 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 80 pulgadas de largo x 75 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: G718-A
  • Fabricante: Creamery Package
  • Número de serie: 7365

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de lechería Procesador atmosférico - 500 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente