Paquete de lechería Procesador de tina atmosférica: 600 galones
Procesador de tina atmosférica del paquete de lechería: 600 galones. S/N: 7908. La mezcla del producto se logra mediante agitación vertical. Dimensiones de la hoja del agitador: (abajo) 28 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto - (superior) 15 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Levante las cubiertas superiores. Sprayball equipado para una fácil limpieza CIP. Incluye motor agitador y variador. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (chaqueta), (3) 1 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (chaqueta), (1) 2 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales 75 pulgadas de diámetro x 78 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: P2022
- Fabricante: Creamery Package
- Número de serie: 7908
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!