Paquete de lechería Tanque multiproceso con camisa - 1000 galones
Paquete de lechería Tanque multiproceso con camisa: 1000 galones. Construcción de acero inoxidable 304. Flujo de agua de calefacción/refrigeración recomendado: 90 a 100 gpm. Presión de agua en el tanque: 10 a 12 libras. Potencia recomendada de la caldera para calefacción: 50 CV. La hélice de 60 pulgadas de ancho está montada en un eje de 1 pulgada de diámetro x 44 pulgadas de alto para proporcionar una mezcla continua del producto. Incluye escalera de acceso lateral que conduce a una escalera de 18 pulgadas de diámetro. camino de acceso. Entradas: (1) tubería de 2-1/2 pulg., (1) tubería de 1 pulg., (1) conector roscado (macho) de 2 pulg., (1) diámetro de 1-1/2 pulg. NPT (macho, chaqueta), (2) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, termopozos). Salidas: (1) puerto de descarga de 2 pulgadas, (1) NPT de 1-1/2 pulgadas (macho, chaqueta). Dimensiones totales: 102 pulgadas de largo x 92 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: IME4001.
- Fabricante: Creamery Package
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!