Paquete de recirculación de amoníaco de EL Nickell Co.

Paquete de recirculación de amoníaco de EL Nickell Co.

Paquete de recirculación de amoníaco EL Nickell. Capacidad aproximada: 300 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 30 pulg. de diámetro. x 7 pies 8 pulgadas L. MAWP: 150 psi. a 650°F a -20°FEL Recipiente de aceite de níquel, MAWP: 250 psi. a 650°F a -20°F, dimensiones: 12 pulg. de diámetro. x 2 pies 6 pulgadas L. Entradas: (1) 3/4 pulgadas de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 9 pies. 1 en. Largo x 4 pies. 9 pulgadas. Ancho x 10 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 50.LCNM003.
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Número de serie: 37372

Detalles del tanque

Pump Details

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de recirculación de amoníaco de EL Nickell Co.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente