Paquete de recirculador de amoníaco horizontal FES de 40 pulg. de diámetro. x 117 pulgadas de largo.

Paquete de recirculador de amoníaco horizontal FES de 40 pulg. de diámetro. x 117 pulgadas de largo.

Paquete de recirculación de amoníaco horizontal. Buque certificado por FES / Thermo Power Corp en York PA USA. MAWP: 250 PSI a 650F. MDMT: -50 °F a 100 PSI. Año: 1995. S/N: 950171. (2) Bombas herméticas Hansen Technologies Corp. Dimensiones de las paredes laterales: 40 pulg. de diámetro. x 117 pulgadas de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HGPS1514
  • Fabricante: FES

Detalles del tanque

Pump Details

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de recirculador de amoníaco horizontal FES de 40 pulg. de diámetro. x 117 pulgadas de largo.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente