Paquete de recirculador de amoníaco horizontal Frick: 24 pulgadas de diámetro x 12 pies de largo

Paquete de recirculador de amoníaco horizontal Frick: 24 pulgadas de diámetro x 12 pies de largo

Paquete de recirculación de amoníaco horizontal Frick. Buque construido por la Frick Company Waynesboro, PA USA. Nat'l Bd.: 36443. ASME UW-12-C. Año: 1971. CRN: N/A. MAWP: 150 PSIG/FV de -20 a +200 F. MDMT: -50F a 60 PSIG. UCS 66. Capacidad estimada: 275 galones. Bombas de amoníaco Walter H. Eagan Co. Inc.: modelo E-HL-924V, serie ST229268, Filadelfia PA EE. UU. Motor Reliance AC: 1HP, 115/230V, 14,2/7,1 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales 12 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 10 pies 1 pulgada de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: IME5056.3
  • Fabricante: Frick

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Longitud del tanque (pulgadas): 149
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 275
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 36443
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSIG / F.V. at -20 to +200F.

Pump Details

  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Número de bombas en el paquete: 1
  • Descripción(es) de la bomba: model E-HL-924V, serial ST229268

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 14.2 / 7.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 149
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 121

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1971
Paquete de recirculador de amoníaco horizontal Frick: 24 pulgadas de diámetro x 12 pies de largo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente