Paquete de recirculador de amoníaco horizontal Frick - 48 pulgadas de diámetro. x 8 pies de largo

Paquete de recirculador de amoníaco horizontal Frick - 48 pulgadas de diámetro. x 8 pies de largo

Paquete de recirculación de amoníaco horizontal Frick. Capacidad aproximada: 875 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 48 pulg. de diámetro. x 8 pies L. MAWP: 150 psig de -20 a 200 °F. Tanque vertical de amoniaco Vilter, Modelo: 93357. Capacidad aproximada: 20 galones. Dimensiones: 16 pulgadas de diámetro. x 1 pie 9 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a -20 a 400 °F, MDMT: -50 °F a 250 psi. Olla de aceite, capacidad aproximada: 9 galones. Dimensiones: 10-1/2 pulg. de diámetro. x 1 pie 11 pulg. L. (1) Bomba centrífuga Buffalo, tamaño: 66MAA6, capacidad: 30 gpm a 25 tdh. Motor Peerless-Winsmith, 1-1/2 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 18,2/9,1 FLA, 60 Hz, trifásico. (1) Bomba centrífuga Buffalo, tamaño: 66MAA6, capacidad: 30 gpm @ 35 tdh. Motor Peerless-Winsmith, 5 hp, 1750 rpm, 460 V, 10,9 FLA, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 8 pulg. de diámetro. puerto de succión, (2) 1 pulg. de diámetro. válvulas de alivio de presión, (1) 1 pulg. de diámetro. válvula de descarga, (1) 3/4 pulg. de diámetro, (2) 2 pulg. de diámetro. puertos de descarga. Dimensiones totales: 11 pies de largo x 4 pies 5 pulgadas de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDCF200.13a
  • Fabricante: Frick

Detalles del tanque

Pump Details

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de recirculador de amoníaco horizontal Frick - 48 pulgadas de diámetro. x 8 pies de largo

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente