Paquete de recirculador de amoníaco RVS: 39 pulg. de diámetro. x 6 pies 10 pulgadas de alto

Paquete de recirculador de amoníaco RVS: 39 pulg. de diámetro. x 6 pies 10 pulgadas de alto

Paquete de recirculación de amoníaco RVS 1995. Capacidad aproximada: 464 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 39 pulg. de diámetro. x 6 pies 10 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 300° F. MDMT: -20°F a 250 psi. (2) Bombas centrífugas de amoníaco Cornell de 1995, modelo: 2CB-5-4, S/N: 87333 y 87332. Diámetro del impulsor: 10,83 pulg. Motor industrial Baldor, 3 hp. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Entradas de recipientes: (2) 4 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas del recipiente: (2) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de diámetro. x 10 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: KWBF204.2
  • Fabricante: Refrigeration Valves & Systems
  • Número de serie: 95887

Detalles del tanque

Pump Details

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de recirculador de amoníaco RVS: 39 pulg. de diámetro. x 6 pies 10 pulgadas de alto

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente