Paquete de recirculador de amoníaco vertical Reco: 48 pulgadas de diámetro. x 10 pies de alto

Paquete de recirculador de amoníaco vertical Reco: 48 pulgadas de diámetro. x 10 pies de alto

Paquete de recirculador de amoníaco vertical Reco. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Capacidad aproximada: 1.000 galones. MAWP: 150 psi a 300ºF. MDMT: -20ºF a 150 PSI. Pared recta interior: 4 pies de diámetro. x 10 pies de altura. Radio: extremos elípticos 2:1. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (3) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Recipiente de aceite Reco, MAWP: 300 psi a 300 °F, MDMT: -20 °F a 300 psi. Bomba de amoníaco Cornell, Modelo: 3CB-F16. El caudal de la bomba nueva es de 470 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Diámetro del impulsor: 15,22 pulg. Entrada: succión de 6 pulg. Salida: descarga de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 5 pulgadas. Largo x 5 pies 6 pulgadas de ancho x 15 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KWBF917
  • Fabricante: Reco
  • Número de serie: 19025-260A

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 48
  • Longitud del tanque (pulgadas): 120
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 1000
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 7695
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 psi at 300ºF
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 1 in. dia. port, (1) 2 in. dia. port, (1) 6 in. dia. port. Outlets: (3) 6 in. dia. port, (1) 3/4 in. dia. port, (1) 2 in. dia. port

Pump Details

  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Número de bombas en el paquete: 1
  • Fabricante(s) de bombas: Cornell
  • Descripción(es) de la bomba: Model: 3CB-F16, S/N: 72411. Flow rate for new pump is 470 gpm with required horsepower and pressure.

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 66
  • Altura (pulgadas): 183

Detalles adicionales del producto

Paquete de recirculador de amoníaco vertical Reco: 48 pulgadas de diámetro. x 10 pies de alto
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente