Paquete de soplador positivo neumático Reyco Systems

Paquete de soplador positivo neumático Reyco Systems

Paquete de soplador positivo neumático Reyco. Componentes del equipo: Soplador de raíces, modelo: 718 U-RAI. Capacidad: 1553 CFM. Capacidad aproximada del tanque acumulador: 160 galones. Motor definitivo de alta eficiencia: modelo: JF0404FDD, tipo TEFC, 40 hp, 1775 rpm, 208-230/460 V, 97,51/48,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Estructura 324T, INS F, Nema Diseño C, Código F, EFF 93,0%, Servicio: CONT, SF 1,15, PF 0,845, BRG: 6312/6311. Relación: 1,33. Revoluciones finales: 1334. Diámetro del eje del motor: 2-1/8 pulg. Diámetro del eje del soplador: 1-9/16 pulg. Entrada: 1 pie 2-1/4 pulg. Puerto, con filtro de aire. Salida: (1) 8-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 9 pies 2 pulgadas de largo x 5 pies 4 pulgadas de ancho x 5 pies 7-1/2 pulgadas de alto (H17) (ACN170).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFEC3800.1
  • Fabricante: Reyco Systems

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de soplador positivo neumático Reyco Systems

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente