Paquete de tanque agitador de mezcla de proceso Waukesha Cherry-Burrell (300 gal)
Paquete de tanque de mezcla agitado Waukesha Cherry-Burrell con dos agitadores, arrancadores de control y una bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Certificado por Waukesha Cherry-Burrell. Recipiente: Junta Nacional No: 4607. Presión máxima de trabajo, intercambiador de calor: 100 PSIG @ 350 F. Temperatura mínima de diseño del metal, intercambiador de calor: -20 F @ 100 PSIG. Número de serie: E-357-96. Año de construcción: 1997. Capacidad de la embarcación: 300 GPM. Peso vacío: 3000 LBS. Bomba de desplazamiento positivo Waukesha: Modelo: 015 U1, Número de serie: 1000003231644.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: YTAB19
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Número de serie: E-356-96
Detalles del tanque
- Tipo de tanque inoxidable: 316 SS
- Orientación del tanque: Vertical
- Capacidad estimada del tanque (galones): 300
- ¿Encamisado (aislado)? Yes
- ¿Con hoyuelos? No
- ¿Agitación? Yes
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 4607
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 100 PSIG @ 350 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 100 PSIG
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Tri-Clamp Inlet/Outlet (in): 3 in.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Reliance Electric Lighten Agitator Motor: HP: 0.43, RPM: 1725/1450, Volts: 208-220/440. (1) Baldor Electric Motor for positive displacement pump: HP: 1, Volts: 203-230/460, 3.5-3.2, RPM: 1725, Hz: 60.
- Fabricante de motores: Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.43
- RPM del motor: 1,725
- Voltaje del motor: 208-220/440
- Amperios de motor: 1.6/.8
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: FB56YZ
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 84
- Ancho (pulgadas): 96
- Altura (pulgadas): 72
- Peso libras): 4,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1997
- Año retirado de la producción: 2022
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!