Paquetes de compresores de tornillo FES Dunham Bush

Paquetes de compresores de tornillo FES Dunham Bush

Paquete compresor de tornillo FES Dunham-Bush. Modelo 95. S/N: 4496. Presión de fuga: 313 psi. Presión hidrostática: 471 psi. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. tubo de succión. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubería de descarga. Dimensiones totales: 10 pies 10 pulgadas de largo x 49 pulgadas de ancho x 96 pulgadas de alto (Nota: el compresor no incluye el motor).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HBSV001.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 95
  • Número de serie: 4496

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquetes de compresores de tornillo FES Dunham Bush

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente