Parker 300164 DN25 Colador de refrigerante (1")

Parker 300164 DN25 Colador de refrigerante (1")

El propósito del colador de refrigerante Parker DN25 es proporcionar filtración de contaminantes en los sistemas de refrigeración. Proporcionan flujo libre con una caída de presión insignificante. Modelo: 300164 DN125. Presión máxima: 27 bar (400 psig). Rango de temperatura: -45 °C a 105 °C.

Product Details

  • Cantidad en stock: MGS116
  • Manufacturer: Parker
  • Model: 300164 DN25

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 7
  • Width (Inches): 4
  • Height (Inches): 7
  • Weight (LBS): 5
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No
  • Product Purchased From: Produce Industry

Parker 300164 DN25 Colador de refrigerante (1")


Precio:
$0