Regulador de presión de entrada doble Parker A4AD (2-1/2")

Regulador de presión de entrada doble Parker A4AD (2-1/2")

Regulador de presión de doble entrada Parker. Tipo: A4AD. Tamaño del puerto: 2-1/2 (65 mm). Rango: 150 PSIG. El tipo A4AD es un regulador de presión de entrada dual capaz de regular dos puntos de ajuste de presión diferentes.

Product Details

  • Cantidad en stock: GENF114
  • Manufacturer: Parker
  • Model: A4AD
  • Serial Number: V17084

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 15
  • Width (Inches): 5
  • Height (Inches): 15
  • Weight (LBS): 65
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No
  • Previously Used With: Ammonia Refrigeration Line

Regulador de presión de entrada doble Parker A4AD (2-1/2")


Precio:
$0